入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター製品グループ | トータルロック付きスイベルキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
デュロメータ | 45ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | C |
内側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 2-3/4" |
負荷定格 | 250ポンド |
ロックタイプ | トータルロック |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 1-3 / 4 x 3 " |
全体の高さ | 4.25 " |
プレートサイズ | 2-5/8 x 3-3/4" |
プレート厚 | 0.125 " |
プレート型 | C |
レースウェイ | ダブルボール |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -30度から180度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | デュロメータ | 負荷定格 | 全体の高さ | ホイール直径 | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGT40120ZN-TPU22(GG) | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 45ショアD | 300ポンド | 5.25 " | 4" | ポリウレタン | ¥4,730 | |
PGT50120ZN-TPU22(GG) | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 45ショアD | 315ポンド | 6.25 " | 5" | ポリウレタン | ¥5,986 | |
PGT30120ZN-TPR21(GG) | 0〜299ポンド | 熱可塑性ゴム | 85ショアA | 210ポンド | 4.25 " | 3" | 熱可塑性ゴム | ¥5,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。