入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
デュロメータ | 85ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | C |
内側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 2-3/4" |
負荷定格 | 260ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 1-3 / 4 x 3 " |
全体の高さ | 5.25 " |
プレートサイズ | 2-5/8 x 3-3/4" |
プレート厚 | 0.125 " |
プレート型 | C |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -30度から180度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 非マーキング | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | プレート厚 | プレート型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR30120ZN-TPU21(GG) | 有り | 0〜299ポンド | ポリウレタン | 1-3 / 4 x 3 " | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ¥2,764 | |
PGR40120ZN-TPU22(GG) | 有り | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 1-3 / 4 x 3 " | 5.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ¥2,845 | |
PGR50120ZN-TPU22(GG) | 有り | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 1-3 / 4 x 3 " | 6.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ¥4,194 | |
PGR30120ZN-TPR21(GG) | 有り | 0〜299ポンド | 熱可塑性ゴム | 1-3 / 4 x 3 " | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ¥2,924 | |
PGR50120ZN-TPR22(GG) | 有り | 0〜299ポンド | 熱可塑性ゴム | 1-3 / 4 x 3 " | 6.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | ¥3,693 | |
PGR60120ZN-TPR33(GG) | 有り | 300〜999ポンド | 熱可塑性ゴム | 1-3 / 4 x 3 " | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | A | ¥4,649 | |
PGR60120ZN-TPU33(GG) | 有り | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 1-3 / 4 x 3 " | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | A | ¥5,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。