SEE ALL INDUSTRIES PV36-360GBCT コーティングフルドームミラー 36 インチ。 アクリル
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
アイテム価格 | コーティングされたフルドームミラー |
約表示距離 | 400のフィート |
バッキング | 亜鉛めっき鋼 |
直径 | 36 " |
ドームの高さ | 11 " |
水晶体物質 | アクリル |
取り付け場所 | 天井 |
リムタイプ | アクリル |
視角 | 360度 |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 約表示距離 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PV32-360GBCT | 450のフィート | 32 " | ¥135,334 | |
PV48-360GBCT | 800のフィート | 48 " | ¥268,253 | |
PV18-360GBCT | - | 18 " | ¥69,763 | |
PV26-360GBCT | 400のフィート | 26 " | ¥94,475 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。