入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプライシングテープ |
色 | ブラック |
長さ | 30ft。 |
材料 | ラバー |
最大電圧 | 69000 |
パフォーマンス温度 | 最大266度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 最大266度F |
抗張力 | 250ポンド/インチ |
厚さ | 30mil。 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大電圧 | 抗張力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
130C-3 / 4X30FT | 69kV | 7.5ポンド/インチ | 3 / 4 " | ¥6,836 | ||
130C2×30 | 69000 | 250ポンド/インチ | 2" | ¥20,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。