入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マスキングテープ |
粘着力 | 20オンス/インチ |
接着剤 | 合成ゴム |
色 | 青 |
長さ | 60ヤード。 |
材料 | クレープ紙 |
パフォーマンス温度 | 200度F30分間。 |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 24ポンド/インチ |
厚さ | 5mil。 |
幅(Width) | 24 mm |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 4811412100 |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2090-24A-CP | 55m | 24 mm | ¥16,912 | ||
2090-36A | 60ヤード。 | 36 mm | ¥3,283 | ||
2090-48A-CP | 55m | 48 mm | ¥19,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。