入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 過負荷リレー |
Code | FからJ |
電流範囲 | 25.0〜40.0A |
深さ | 4.84 " |
高さ | 2.76 " |
後付けマウントに必要なキット | いいえ |
Number of Poles | 3 |
センシング方法 | バイメタル |
個別の取り付け | 有り |
スタータータイプ | IEC |
旅行クラス | 10 |
UPC | 785901952572 |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 2.17 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8536504000 |
プロダクト | モデル | 電流範囲 | 深さ | 高さ | センシング方法 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR2D3555 | 30.0〜40.0A | 4.76 " | 3.93 " | バイメタル | 690 VAC | 2.95 " | ¥31,265 | ||
LR9D5367 | 60.0〜100A | 5.19 " | 3.98 " | サーマル | 690 VAC | 4.72 " | ¥91,902 | ||
LR9D5369 | 90.0〜150A | 5.19 " | 3.98 " | サーマル | 690 VAC | 4.72 " | ¥92,099 | ||
LR2D3559 | 48.0〜65.0A | 4.76 " | 3.93 " | バイメタル | 690 VAC | 2.95 " | ¥33,800 | ||
LR2K0301 | 0.11〜0.16A | 2.28 " | 2.56 " | バイメタル | 690VAC / 250VDC | 1.77 " | ¥19,501 | ||
LR2K0302 | 0.16〜0.23A | 2.28 " | 2.56 " | バイメタル | 690VAC / 250VDC | 1.77 " | ¥18,600 | ||
LR2K0303 | 0.23〜0.36A | 2.28 " | 2.56 " | バイメタル | 690VAC / 250VDC | 1.77 " | ¥17,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。