入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 押しボタンエンクロージャ |
コンジットサイズ | 3 / 4 " |
深さ | 3.63 " |
高さ | 7.74 " |
穴のサイズ | 30 mm |
材料 | 304ステンレススチール |
取り付けスタイル | 表面 |
NEMA評価 | 1、3、4、4X、13 |
列の数 | 1 |
穴の数 | 2 |
UPC | 785901017493 |
幅(Width) | 4.18 " |
船の重量(kg) | 1.41 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | 取り付けスタイル | 色 | コンジットサイズ | NEMA評価 | 穴の数 | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KYAF2 | - | グレー | 3 / 4 " | 1、3、13 | 2 | 4.18 " | 3.63 " | 7.74 " | ¥44,104 | ||
9001KYSS1 | - | - | 3 / 4 " | 1、3、4、4X、13 | 1 | 4.18 " | 3.63 " | 5.24 " | ¥77,675 | ||
9001KYSS3 | - | - | 導管の入り口の穴はありません | 1、3、4、4X、13 | 3 | 4.18 " | 3.63 " | 10.24 " | ¥111,107 | ||
9001KYSS4 | - | - | 導管の入り口の穴はありません | 1、3、4、4X、13 | 4 | 4.18 " | 3.63 " | 12.74 " | ¥126,552 | ||
9001SKY1 | - | グレー | 3 / 4 " | 1、3、4、4X、13 | 1 | 3.81 " | 3.88 " | 6.63 " | ¥47,109 | ||
9001SKY4 | - | - | 3 / 4 " | 1、3、4、4X、13 | 4 | 7.53 " | 4.72 " | 7.53 " | ¥74,098 | ||
9001KYAF1 | 表面 | グレー | 3 / 4 " | 1、3、13 | 1 | 4.18 " | 3.63 " | 5.24 " | ¥35,105 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。