入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式押しボタン |
Action | 2ポジションプッシュ/プルを維持 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | 金属 |
色 | キャップなし |
ヘッド素材 | 金属 |
IP評価 | 66 |
ランプモジュールタイプ | 全電圧 |
ランプモジュール電圧 | 24 VAC / DC |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプ電圧 | 24 VAC / DC |
NEMA評価 | 3、3R、6、13 |
交換用ランプ | 2FMP7 |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | キノコ、2.25 " |
UPC | 785901286646 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.38 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8531800025 |
プロダクト | モデル | ランプ電圧 | 基本素材 | ベゼル | NEMA評価 | 交換用ランプ | オペレーターの種類 | 色 | ヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KR9P1G | 6 VAC | 金属 | 金属 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 4VCW2 | キノコ、1.63 " | グリーン | 金属 | ¥70,001 | ||
9001KR9P1R | 6 VAC | 金属 | 金属 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 | 4VCW2 | キノコ、1.63 " | レッド | 金属 | ¥70,001 | ||
9001SKR9P1G | 6 VAC | プラスチック | プラスチック | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | 4VCW2 | キノコ、1.63 " | グリーン | プラスチック | ¥70,001 | ||
9001SKR9P1R | 6 VAC | プラスチック | プラスチック | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | 4VCW2 | キノコ、1.63 " | レッド | プラスチック | ¥70,001 | ||
9001KR9P35LR | 24 VAC / DC | 金属 | 金属 | 3、3R、6、13 | 2FMP7 | キノコ、2.25 " | レッド | 金属 | ¥68,973 | ||
9001KR9P38LR | 120 VAC | 金属 | 金属 | 3、3R、6、13 | 4VCW4 | キノコ、2.25 " | レッド | 金属 | ¥68,973 | ||
9001SKR9P1 | 6 VAC | プラスチック | プラスチック | 3、3R、4、4X、6、13 | 4VCW2 | キノコ、2.25 " | キャップなし | プラスチック | ¥66,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。