入手する 4月 25, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブランクレジェンドプレート |
高さ | 2.25 " |
凡例/背景色 | ブラック |
材料 | プラスチック |
形状 | 正方形である |
UPC | 785901064855 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 4911998000 |
モデル | 高さ | 凡例/背景色 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
9001KN700WP | 2.5 " | ブラック | 2.5 " | ¥1,455 | |
9001KN100RP | 2.25 " | レッド | 2.25 " | ¥1,204 | |
9001KN100WP | 57 mm | ホワイト | 57 mm | ¥1,372 | |
9001KN200SP | 1.75 " | シルバー | 1.75 " | ¥1,353 | |
9001KN200WP | 1.75 " | ホワイト | 1.75 " | ¥1,319 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。