入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マッシュルームヘッド、非照明、直径1.38インチ。 |
基本素材 | プラスチック |
色 | レッド |
接続タイプ | スナップオン |
ヘッド素材 | 非金属 |
照らされた/照らされていない | 非照光 |
IP評価 | 66 |
NEMA評価 | 1、3R、4、4X、12 |
サイズ | 30 mm |
UPC | 785901909118 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536509031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。