入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
シリンダー | より少ないSFICシリンダー |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
演算 | 教室 |
グレード | 1 |
ハンドル材料 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 |
キーイング | SFICは含まれていません |
キー溝タイプ | コアなし |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | 教室 |
ロックセットの性能強度 | ヘビーデューティ |
キーの数 | 2 |
必要なドアの厚さ | 1-5/8" to 2-1/8" |
ストライクタイプ | スクエアコーナー、ボックスなし |
形式 | ロードス |
船の重量(kg) | 2.61 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 演算 | キーイング | キー溝タイプ | ストライクディム。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND10S ローズ 613 | オイルラビングブロンズ | 通過 | キーが異なる | 123 | 1-1/8" x 2-3/4" | ¥112,780 | ||
ND10S ローズ 626 | サテンクローム | 通過 | キーが異なる | 123 | 1-1/4" x 4-7/8" | ¥94,095 | ||
ND10S ローズ 626AM | 抗菌サテンクローム | 通過 | キーが異なる | 123 | 1-5/8" to 2-1/8" | ¥104,084 | ||
ND40S ローズ 613 | オイルラビングブロンズ | 個人情報保護 | キーが異なる | 123 | 1-1/4" x 4-7/8" | ¥126,777 | ||
ND40S ローズ 626 | サテンクローム | 個人情報保護 | キーが異なる | 123 | 1-1/4" x 4-7/8" | ¥110,242 | ||
ND40S ローズ 626AM | サテンクローム | 個人情報保護 | キーが異なる | 123 | - | ¥122,725 | ||
ND53BD SFIC ローズ 626 | サテンクローム | 入門 | Master | コアなし | 1-1/4" x 4-7/8" | ¥118,232 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。