SANDUSKY LEE TP722472W4 バルク ストレージ ラック スチール 8000 ポンド シルバー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクストレージラック |
調整可能な増分 | 3" |
棚あたりの容量 | 2000ポンド |
色 | シルバー |
デッキ材 | ワイヤー |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 72 " |
負荷容量 | 8000ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
幅(Width) | 77 " |
船の重量(kg) | 53.52 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 193.04 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TP722472W3 | 6000ポンド | 3 | ¥137,646 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。