入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調味料ポンプ |
色 | クロム |
深さ | 13 " |
高さ | 2.75 " |
保持しています | #10缶 |
材料 | プラスチック |
タイプ | カウンター、カウンタートップ、最前線のシステム用 |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3924101000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。