入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートスイッチ |
高さ | 2.625 " |
長さ | 5" |
最大実行中のアンペア | 20@12V, 10@24V, 6.5@32AV |
でオフになります | 3 / 4 " |
でオンになります | 2" |
タイプ | 自動マリン |
電圧 | 12から24、32からXNUMX |
幅(Width) | 2.12 " |
針金ゲージ | 14 |
リード線 | 2.25 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
40A-GRA | 2.875 " | 5.25 " | 2.5 " | ¥21,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。