アイテム価格 | フロートスイッチ |
高さ | 2.625 " |
長さ | 5" |
最大実行中のアンペア | 14@12V、7@24V |
でオフになります | 3 / 4 " |
でオンになります | 2" |
自動マリン | |
電圧 | 12〜24 |
幅(Width) | 1.75 " |
針金ゲージ | 16 |
リード線 | 2.25 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。