入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 1-3 / 16 "1" |
クリアランス径 | 2.242 " |
材料 | 303ステンレススチール |
マックス。 RPM | 4000 |
外径 | 2-1 / 16」 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
スクリューサイズ | 1 / 4-28 " |
タイプ | ワンピースクランプタイプ |
UPC | 634529112281 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | タイプ | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | マックス トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX-5-5-F | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 5 / 16 " | 1.033 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 450インチポンド | 7 / 8 " | 1.375 " | #6-32 " | ¥9,326 | |
CLX-10-10-SS | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 5 / 8 " | 1.514 " | 303ステンレススチール | 950インチポンド | 1 5 / 16 " | 2" | #10-32 " | ¥27,935 | |
CLX-10-8-F | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 1600インチポンド | 1 5 / 16 " | 2" | #10-32 " | ¥14,917 | |
CLX-10-8-SS | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | 303ステンレススチール | 950インチポンド | 1 5 / 16 " | 2" | #10-32 " | ¥30,255 | |
CLX-12-10-F | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 3/4 x 5/8 " | 1.842 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 3200インチポンド | 1.5 " | 2.25 " | 1 / 4-28 " | ¥18,204 | |
CLX-12-10-SS | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 3/4 x 5/8 " | 1.842 " | 303ステンレススチール | 2000インチポンド | 1.5 " | 2.25 " | 1 / 4-28 " | ¥33,681 | |
CLX-12-12-F | キー溝なしのワンピースクランプタイプ | 3 / 4 " | 1.842 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 3200インチポンド | 1.5 " | 2.25 " | 1 / 4-28 " | ¥13,759 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。