RUBBERMAID FGST7EPLWH ステップオンゴミ箱 スクエア 7ガロン ホワイト
入手する 4月 25, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 25, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴミ箱を踏む |
容量 | 7ガロン。 |
色 | ホワイト |
コンテナタイプ | 踏む |
深さ | 12 " |
直径 | 12 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 17 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
形状 | 正方形である |
トップデザイン | 自己終了 |
トップタイプ | 自己閉鎖 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 8.75 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 容量 | 色 | 形状 | トップデザイン | 幅(Width) | 深さ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGST7EPLRD | 鋼 | 7ガロン。 | レッド | 正方形である | 自己終了 | 12 " | 12 " | 12 " | ¥73,227 | ||
FGST7SSPL | ステンレス鋼 | 7ガロン。 | ステンレス鋼 | 正方形である | 自己終了 | 12 " | - | 12 " | - | 見積依頼
| |
FGST12EPLRD | 鋼 | 12ガロン。 | レッド | 正方形である | 自己終了 | 12 " | 12 " | 12 " | ¥76,162 | ||
FGST12SSPL | ステンレス鋼 | 12ガロン。 | ステンレス鋼 | 正方形である | 自己終了 | 12 " | - | 12 " | ¥129,136 | ||
FGST24EPLRD | 鋼 | 24ガロン。 | レッド | 正方形である | 自己終了 | 15 " | 15 " | 15 " | ¥102,386 | ||
FG614500WHT | プラスチック | 18ガロン。 | ホワイト | 長方形の | - | 16.12 " | - | 16.125 " | ¥49,232 | ||
FG614600WHT | プラスチック | 23ガロン。 | ホワイト | 長方形の | - | 16.12 " | - | 16.125 " | ¥64,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。