RUBBERMAID FG9F7900CLR 保管ビン蓋 W 17 1/4 32 オンススクープ付き
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
アイテム価格 | 収納ビン蓋 |
色 | ホワイト |
材料 | ポリプロピレン |
全体の高さ | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 29 " |
全幅 | 17.25 " |
船の重量(kg) | 4.27 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 46.74 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
FG9F7700CLR | 12.125 " | ¥40,083 | ||
FG9F7800CLR | 14.5 " | ¥41,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。