RUBBERMAID FG375301OLVSS 屋外物置小屋 Lg H 36 インチ 幅 55 インチ
入手する 5月 2, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋外保管庫 |
容量 | 18 cu。 ft。 |
構造 | 耐衝撃性ポリプロピレン耐久性樹脂 |
ドア開口部の高さ | 32 " |
ドア開口幅 | 51 " |
ドア | ワイドダブル |
深さの内側 | 21 " |
内側の高さ | 29 " |
内幅 | 47 " |
全体の深さ | 2 '4」 |
全体の高さ | 3ft。 |
全幅 | 4 '7」 |
タイプ | L |
船の重量(kg) | 24.49 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 144.78 |
HSコード | 9406008090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 容量 | ドア開口部の高さ | 全幅 | タイプ | ドア開口幅 | 深さの内側 | 内側の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG374901OLVSS | 6ft。 | 17 cu。 ft。 | 68 " | 2 '6」 | 垂直 | 26 " | 19 " | 67 " | ¥67,594 | 見積依頼
| |
FG374701OLVSS | 3 '11」 | 32 cu。 ft。 | 45 " | 5ft。 | 特大水平 | 56 " | 21 " | 42 " | ¥93,729 | ||
FG374801OLVSS | 3ft。 | 18 cu。 ft。 | 32 " | 4 '7」 | 大きい水平 | 51 " | 21 " | 29 " | ¥59,313 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。