Revcor T2404-20 L | プロペラ直径 24 インチ。 20度ピッチ | 2rcc8 | Raptor Supplies 日本
REVCOR T2404-20 L プロペラ 直径 24 インチ 20 度ピッチ | AC3BKK 2RCC8

REVCOR T2404-20 L プロペラ 直径 24 インチ 20 度ピッチ

在庫あり
アイテム:AC3BKK モデル:T2404-20 L相互参照:2RCC8

入手する 4月 23, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥28,230 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格Replプロペラ、ハブレス
CFM @ 0.000インチSP5415
CFM @ 0.300インチSP4815
マックス。 RPM1140
最小HP1/2
ブレードの数4
ピッチ20度
プロペラ径24 "
プロペラ材料アルミニウム
必要交換可能な六角ハブ2A563または2A564または2A565
回転CCW

発送情報:

船の重量(kg) 2.16
船高(cm)26.04
船の長さ(cm)66.04
船幅(cm)62.87
HSコード8414596090
原産国US

商品の詳細:

  • 蜘蛛(ガルバリウム)

製品バリエーション

プロダクトモデルCFM @ 0.000インチSPCFM @ 0.300インチSPアイテム価格マックス。 RPMブレードの数ピッチ回転価格
REVCOR T2403-22 R プロペラ 24 インチ直径 22 度ピッチ | AC3BEC 2RAL4 T2403-22R58884860Replプロペラ、ハブレス1140322度CW¥16,978
REVCOR T2403-22 L プロペラ 直径 24 インチ 22 度ピッチ | AC3ベッド2RAL5 T2403-22L58884860Replプロペラ、ハブレス1140322度CCW¥22,525
REVCOR T2403-24 R プロペラ 24 インチ直径 24 度ピッチ | AC3BEE 2RAL6 T2403-24R62765255Replプロペラ、ハブレス1140324度CW¥20,869
REVCOR T2403-26 R プロペラ 直径 24 インチ 26 度ピッチ | AC3BEG 2RAL8 T2403-26R66635649Replプロペラ、ハブレス1140326度CW¥19,550
REVCOR T2403-26 L プロペラ 直径 24 インチ 26 度ピッチ | AC3BEH 2RAL9 T2403-26L66635649Replプロペラ、ハブレス1140326度CCW¥19,127
REVCOR T2403-30 R プロペラ 直径 24 インチ 30 度ピッチ | AC3BEJ 2RAR1 T2403-30R74396437Replプロペラ、ハブレス1140330度CW¥35,615
REVCOR T2404-16 R プロペラ 直径 24 インチ 16 度ピッチ | AC3BKE 2RCC3 T2404-16R47654237Replプロペラ、ハブレス1140416度CW¥23,800

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

REVCOR T2404-20 L プロペラ 直径 24 インチ 20 度ピッチ
¥28,230 /単価