Reelcraft T-1460-0 ハンドクランク溶接リール、300a、ケーブルサイズ 150 フィート、リール直径 18 インチ | Raptor Supplies 日本
REELCRAFT T-1460-0 ハンドクランク溶接リール、300A、ケーブルサイズ 150 フィート、リール直径 18 インチ | AM2JKB

REELCRAFT T-1460-0 ハンドクランク溶接リール、300A、ケーブルサイズ 150 フィート、リール直径 18 インチ

アイテム: AM2JKB モデル:T-1460-0
¥284,734 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ガス溶接ホースリール
アンプ300
ケーブルサイズ200 '、150'
コー​​ドいいえ
UPC699567004189
重量 32ポンド。

商品の詳細:

Reelcraft Safe-T-Reel シリーズは、スペース、重量、柔軟性が重要な用途に最適です。これらのリールは、空気/水/燃料ガスホース、電気コード、溶接ケーブルを手巻きするために設計されています。機能が多彩で、特定のニーズに合わせて構成を選択できます。 Safe-T-Reels は、大容量のホースやコードを問題なく管理できます。、、オーバーサイズのベアリング – テーパーローラーベアリングを備えた頑丈なシャフトが高い剛性とスプールサポートを提供します。、、非導電性スプール – ガラス充填ナイロン スプールは非常に強力で耐久性があり、導電性が発生しないことを保証します。、軽量で丈夫 – スプールの重量を支えるために、溶接されたアルミニウム ベースがしっかりと使用されています。、、米国製、、

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

REELCRAFT T-1460-0 ハンドクランク溶接リール、300A、ケーブルサイズ 150 フィート、リール直径 18 インチ
¥284,734 /単価