入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リモートパイロット集塵機バルブ |
ボディ材質 | アルミニウム |
センターラインパイプセンターサイズ | 1-5 / 16」 |
体積係数 | 53.00 |
最大流体温度 | 185度F |
メディア | 空気/不活性ガス |
最小動作圧力差 | 10のプサイ |
オリフィス径 | 2" |
全体の高さ | 4.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.187 " |
全幅 | 5.375 " |
パイプサイズ | 1.5 " |
シール材 | NBR |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
船の重量(kg) | 1.25 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。