アイテム価格 | インストールツールを挿入 |
ねじの種類 | UNF |
タイプ | プリワインダー |
UPC | 020317837540 |
めねじサイズで使用 | 10-32 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8207904500 |
原産国 | US |
A. タングレス スレッド インサートを使用購入に進む、材料を損傷することなく、材料内のネジまたはボルトを複数回取り付け/取り外しできます。 それらは、タングの破断や回収を必要とせずに、単純なねじ穴よりも強力で耐摩耗性のある接続を提供し、それによって構造物や機械の寿命を延ばします.
A. この Recoil TCIF-3 スレッド セッティング インサート ツールは、10-32 UNF スレッド サイズのタングレス スレッド インサートの取り付けに使用します。
A. この Recoil TCIF-3 スレッド インサート セッティング ツールは、頑丈で耐久性に優れたスチール構造になっています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。