入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップ |
終了 | コーティングされていない |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 31 / 32 " |
ピッチ | 0.50 mm |
ピッチ直径の制限 | D3 |
シャンク径 | 3.55 mm |
サイズ | M3 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 33 / 64 " |
ねじの種類 | 粗い |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | KR |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43045 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ¥3,587 | |
43055 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 18 | H3 | 0.381 " | 5 / 16 " | 1.25 " | ¥3,854 | |
43065 | UNC | 3 | 3.156 " | 16 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ¥4,772 | |
43085 | UNC | 3 | 3.593 | 13 | H3 | 0.48 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | ¥6,453 | |
43105 | UNC | 3 | 4.25 " | 11 | H3 | 0.542 " | 5 / 8 " | 2" | ¥10,102 | |
43125 | UNC | 3 | 4 11 / 16 " | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2 7 / 32 " | ¥12,403 | |
45065 | 粗い | 3 | 2 53 / 64 " | 1.00 mm | D3 | 8 mm | M6 | 55 / 64 " | ¥3,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。