Recoilインサート工具販売代理店 | Raptor Supplies 日本

RECOIL

Alcoa Fastening Systems (AFS) の Recoil ブランドはオーストラリアに拠点を置き、北米、アジア、ヨーロッパに配送センターがあります。 リコイルインサートは、自動車、エレクトロニクス、エレクトロニクス、航空宇宙、造船、防衛、発電、輸送業界で広く使用されています。 続きを読む

フィルタ

ファスナー

機械加工

ファスナー フィルタ

ねじ山インサート全ラインナップを見る

  • らせんねじ挿入キット

    プラスチック製のハウジングやケーシング内の磨耗/損傷したねじ付きインサートの修理と取り付けに適しています。 18-8 および 304 ステンレス鋼構造、M14x1.25 および M18x1.5 のサイズバリエーションが用意されています。

  • らせんねじ挿入ツール

    ネジロックおよびフリーランニングヘリカルインサートの取り付けと取り外しが容易になります。 衝撃荷重や振動に耐えるスチール/ABS構造を採用しています。 UNC、UNF、メートル細目およびメートル並目ねじの構成で利用可能

  • ねじ山挿入工具アクセサリ

    航空、航空宇宙、建設用途におけるねじ付きインサートの修理に適したねじ付きインサートブレードが含まれています。 操作性を追求したコンパクト設計です。 UNC および UNF ねじオプションで利用可能

リコイルについて

リコイルは、幅広いねじ山修理キット、ワイヤーねじ山インサート、精密インサート、抽出キットを提供します。 高速タップ 損傷したネジ山を修理したり、強力な新しいネジ山を作成したりするための簡単な取り付けツール。 リコイルらせん状に巻かれたねじ山インサートは、ダイアモンド型の断面を持つ冷間圧延されたタイプ304(18-8)ステンレス鋼線から作られています。 リコイルボトミングタップは、止まり穴の底をタップ購入に進むきにスレッドの振れを最小限に抑えるために使用されます。 タップにはXNUMXスレッドのリードがあり、その後にテーパーまたは中間タップが続きます。

考慮すべき事柄

発送

これらのリコイルインサートはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。

よくある質問

何種類のリコイルインサートがありますか?

  • 標準のめねじを提供するフリーランニングインサート
  • ファスナーが取り付けられているときにめねじをロックするためのロックインサート

リコイルインサートを取り付ける方法は?

  • キットに指定されているドリルサイズで損傷したスレッドをドリルします(必要な場合)。
  • タップのネジ山がボルトのネジ山と一致していることを確認してください。
  • タップをタップレンチに挿入するか、取り付けツールの四角いドライブを使用します(提供されている場合)。
  • 穴を必要な深さまでタップします。
  • インサートタングがタングスロットの中央にくるように調整可能な上部を配置して、インサートを取り付けツールに配置します。
  • 風は、地表から1 / 4〜1 / 2回転するまで、軽い下向きの圧力で入ります。
  • タングをねじるのに工具を使用しないでください。 ツールをタングから持ち上げ、90度回転させ、強く叩きます。

ブランドのインサートにはどの素材が使用されていますか?

  • タイプ304ステンレス鋼(18-8)
  • ステンレス鋼グレード304(AS7245)425°C(800°F)までの通常の用途向けのオーステナイト系耐食鋼
  • ステンレス鋼グレード316(AISI316)425℃(800°F)までの海洋用途向けのオーステナイト系耐食鋼
  • インコネルX-750(AS7246)ニッケル合金、高温用途(425〜550℃)、または低透磁率が必要な場合
  • 電気ボンディングジョイントまたは低透磁率用のリン青銅(DIN17677またはBS2783 PB 102)(300℃)
  • 高温用途(90℃)用のNimonic 503(HR 650)
  • Nitronic 60(UNS S21800)オーステナイト系かじり防止合金