入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保護眼鏡 |
フレームの色 | ブラック |
フレームデザイン | 包み込む |
フレーム材料 | ポリカーボネート |
性別 | ユニセックス |
レンズコーティング | 防曇性、耐スクラッチ性 |
レンズの色 | クリア |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
サイズ | ユニバーサル |
テンプルカラー | ブラック |
テンプルスタイル | 調整可能、バヨネット |
UPC | 766868874114 |
UVプロテクション | 視聴者の38%が |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 9004900000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。