入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | M8 X 1.25 |
ドライブサイズ | 6 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | クラス10.9 |
頭径 | 14 mm |
頭の高さ | 4.4 mm |
ヘッド形式 | ボタン |
長さ | 10 " |
最小 抗張力 | 1000 N / mm-sq。 |
ロックウェル硬度 | C32からC39 |
形式 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -58度302度まで |
ねじ山径 | M8 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 10 mm |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 17.78 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。