入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティグ溶接棒 |
AWS分類 | ER70S6 |
コンテナのサイズ | 1ポンド |
コンテナタイプ | チューブ |
直径 | 3 / 32 " |
長さ | 36 '' " |
材料 | 炭素鋼 |
抗張力 | 77,000 PSI |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7229200000 |
モデル | 材料 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A2-094-01T | 工具鋼 | - | ¥11,379 | |
ERNI55-094-01T | ニッケル | 58,000のプサイ | ¥16,702 | |
H12-094-01T | 工具鋼 | - | ¥12,172 | |
H13-094-01T | 工具鋼 | - | ¥11,519 | |
M2-094-01T | 工具鋼 | - | ¥18,974 | |
S7-094-01T | 工具鋼 | - | ¥13,676 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。