入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハードウェアファスナー |
色 | Lead |
接続 | スライドオン |
接続タイプ | スライドオン |
住宅資材 | Lead |
材料 | Lead |
サブカテゴリ | Hardware |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 接続 | 接続タイプ | 住宅資材 | 材料 | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000-360-025 | 鋼 | ボルト | - | 亜鉛メッキ鋼 | 鋼/亜鉛 | 5 / 16〜18 x 1-3 / 8 " | ¥3,070 | ||
6015-360-025 | 鋼 | ボルト | ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 3 / 8〜16 " | ¥15,361 | ||
6014-360-025 | ステンレス | ボルト | - | 錫メッキ鋼 | スチール/スズ | 5 / 16〜18 x 1-3 / 8 " | ¥6,188 | ||
6701-360-025T | 亜鉛 | スクリュードライバーを使用 | スクリュードライバーを使用 | 錫メッキ鋼 | スチール/スズ | 5 / 16〜18 " | ¥2,958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。