入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全コーティングされたボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | プラスチックコーティングガラス |
容量 | 4オンス |
クロージャーカラー | ブラック |
閉鎖材料 | フェノールパルプ/ビニル |
直径 | 48 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 112 mm |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 22〜400 mm |
形状 | ボストンラウンド |
船の重量(kg) | 3.86 |
船高(cm) | 10.44 |
船の長さ(cm) | 30.78 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 7010900540 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | ボディカラー | 容量 | 口 | スクリュークロージャーサイズ | 形状 | クロージャーカラー | 閉鎖材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA-00953 | 138 mm | アンバー | 240mL / 8オンス | 狭い | 24〜400 mm | ラウンド | - | 含まれておりません | ¥55,638 | ||
GLC-02236 | 145 mm | クリア | 500mL / 16オンス | 広い | 70〜400 mm | ミディアムラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥77,316 | ||
GLC-02245 | 177 mm | クリア | 960mL / 32オンス | 広い | 70〜400 mm | ラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥65,237 | ||
GLC-02224 | 210 mm | クリア | 960mL / 32オンス | 狭い | 33〜400 mm | ボストンラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥54,869 | ||
GLC-02279 | 217 mm | アンバー | 960mL / 32オンス | 狭い | 33〜430 mm | ボストンラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥60,556 | ||
GLC-02286 | 146 mm | アンバー | 500mL / 16オンス | 広い | 53〜400 mm | ラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥55,226 | ||
GLC-02290 | 178 mm | アンバー | 960mL / 32オンス | 広い | 53〜400 mm | ラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥63,898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。