PROTO J99720 マスターツールセット 中級 453本
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マスターツールセット |
ドライブサイズ | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
含まれているその他のツール | (2)0〜4 "容量のCクランプ、18および24" Lの位置合わせプライバー、12および16 "ローリングヘッドプライバー、コッターP"プーラーツール、ガスケットスクレーパー、11-1 / 4 "〜15-1 / 2 "伸縮式2-1 / 8" x 3 1/2 "長方形ミラー、16/3"から4/26 "L伸縮式磁気レトリーバー、S |
消耗部品数 | 0 |
その他のツールの数 | 38 |
個数 | 453 |
ペンチの数 | 32 |
ドライバーの数 | 32 |
ソケット/ ACの数。 | 212 |
打撃ツールの数 | 34 |
レンチの数 | 105 |
ペンチが含まれています | 4-1 / 16 "点火、5"、6-1 / 2 "、9-1 / 2"および16 "舌と溝、6-9 / 16"および8 "スリップジョイント、6-1 / 16"および7-5 / 16 "斜め切断、6-1 / 16"ラジオペンチ、6-5 / 8 "サイドカッター付きラジオペンチ、6-5 / 16"曲がったラジオペンチ、7-25 / 32 "ダックビル、7- 3/4 "ホースクランプ、8-1 / |
プライマリアプリケーション | 中級 |
推奨ツールボックス | 製造元番号J442719-12RD-D、J442719-12RD-D |
SAEまたはメトリック | SAE |
印象的なツールが含まれています | 8オンス、16オンスと32オンス。 ボールペイン、21オンス。 と52オンス。 CompoCast(R)ハンマー、ラバーマレット、パンチおよびチゼルホルダー、センターパンチ3/8 "、および1/2" 、、プリックパンチ5/16 "、、 1/4" 、、 3/32 "、、 3 / 16 "、、 1/8" 、、 5/32 "、および7/32"、ピンパンチ、1/4 "、、 3/32" 、、 3/16 "、、 1 / |
ツールストレージが含まれています | 有り |
含まれているツールストレージタイプ | ボックス |
レンチが含まれています | コンビネーションサテン仕上げ6ポイントショート1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8 "、12ポイントSAE 5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1-1 / 8および1-1 / 4 "、スイベルコンビネーションSAE12ポイント3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16 |
船の重量(kg) | 126 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 74.17 |
船幅(cm) | 72.64 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | プライマリアプリケーション | SAEまたはメトリック | ツールストレージが含まれています | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 技術者 | SAEとメトリック | 有り | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥5,839,495 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 技術者 | SAEとメトリック | 有り | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8mm、6ポイントラチェットボックス | ¥4,865,372 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 技術者 | SAEとメトリック | 有り | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥3,663,368 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 技術者 | SAEとメトリック | いいえ | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥2,592,446 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 技術者 | SAE | いいえ | 6ポイントコンビネーションショートSAE-1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8 "、12ポイントコンビネーションSAE-5 / 16、 3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1- 1/8および1-1 / 4 "、オープンエンドSAE- 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 5 / 16、7 / 16 x 1 / 2、1 / 2 | ¥1,098,491 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 技術者 | SAEとメトリック | いいえ | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x 30、30 x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、12ポイントの組み合わせメートル | ¥2,157,253 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | 一般的用途 | SAE | 有り | - | ¥403,352 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。