アイテム価格 | パワービット |
ビットスタイル | トルクス(R) |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
UPC | 662679561963 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。