入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テザーレディソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | クロム |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 13 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 12 |
テザー対応 | テザーレディ |
UPC | 662679116392 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8204200000 |
プロダクト | モデル | ディープソケットポイントスタイルが含まれています | ドライブサイズ | 個数 | SAEまたはメトリック | ソケットが含まれています | 標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J52215-TT | なし | 3 / 8 " | 21 | メトリック | 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26mm | 12 | ¥125,156 | ||
J52207-TT | 12 | 3 / 8 " | 18 | メトリック | 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23mm | なし | ¥98,498 | ||
J52112-TT | 12 | 3 / 8 " | 13 | SAE | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | なし | ¥91,092 | ||
J54211-TT | なし | 1 / 2 " | 24 | メトリック | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、36mm | 12 | ¥187,845 | ||
J54113-TT | なし | 1 / 2 " | 19 | SAE | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" | 12 | ¥155,726 | ||
J54105-TT | 12 | 1 / 2 " | 19 | SAE | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" | なし | ¥187,165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。