入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンプレッションフィッティング |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | CPI(TM) × CPI(TM) |
六角サイズ | 13 / 16 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 1 / 2 "x 3 / 8" |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 基本素材 | ボディ材質 | パイプサイズ | 形状 | 形式 | 温度。 範囲 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-2 FBZ-SS | 9100のプサイ | 金属 | 316ステンレススチール | 1 / 8 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | 1 / 4 " | ¥3,842 | |
4-4 FBZ-SS | 7500のプサイ | 金属 | 316ステンレススチール | 1 / 4 " | NPTオスコネクタ | チューブからオスパイプへ | -425度から1200度F | 1 / 4 " | ¥3,901 | |
4-6 FBZ-SS | 7200のプサイ | 金属 | 316ステンレススチール | 3 / 8 " | - | - | -425度から1200度F | - | ¥4,887 | |
4-8 FBZ-SS | 6600のプサイ | 金属 | 316ステンレススチール | 1 / 2 " | - | - | -425度から1200度F | - | ¥7,008 | |
6-4 FBZ-SS | 7500のプサイ | 金属 | 316ステンレススチール | 1 / 4 " | - | - | -425度から1200度F | - | ¥5,244 | |
6-6 FBZ-SS | 7200のプサイ | 金属 | 316ステンレススチール | 3 / 8 " | - | - | -425度から1200度F | - | ¥6,164 | |
6-8 FBZ-SS | 6600のプサイ | 金属 | 316ステンレススチール | 1 / 2 " | - | - | -425度から1200度F | - | ¥7,318 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。