Parker 4m1sc4-316 | コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/20 インチサイズ、Ss | 20yyXNUMX | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER 4M1SC4-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/7 インチサイズ、SS | AF20GNE 20YYXNUMX

PARKER 4M1SC4-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/XNUMX インチサイズ、SS

在庫あり
アイテム:AF7GNE モデル:4M1SC4-316相互参照:20YY20

入手する 4月 24, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,344 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コンプレッションフィッティング
基本素材ステンレス鋼
ボディ材質ステンレス鋼
圧縮ねじサイズ1 / 4 "
接続サイズ1 / 4 "
接続タイプA-LOK(R)x MNPT
六角サイズ1 / 2 "
マックス。 圧力10,300のプサイ
パイプサイズ1 / 4 "
形状SAEへのチューブコネクタ
形式ポートコネクタ
温度。 範囲-425度から1200度F
直径外のチューブ1 / 4 "
管のサイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)9.22
船幅(cm)6.83
HSコード7307290000

製品バリエーション

プロダクトモデル材料基本素材ボディ材質マックス。 圧力パイプサイズ形状形式温度。 範囲価格
PARKER 4MSC2N-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/2 インチサイズ、SS | AB1ZPC 8PZCXNUMX 4MSC2N-316316 SS金属316ステンレススチール9100のプサイ1 / 8 "-チューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥4,050
PARKER 4MSC4N-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/2 インチサイズ、SS | AB1ZPD9PZCXNUMX 4MSC4N-316-金属316ステンレススチール7500のプサイ1 / 4 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥3,669
PARKER 4MSC6N-316 チューブ継手、1 インチ サイズ、2 フェルール圧縮 | AB1ZPE 1PZDXNUMX 4MSC6N-316316 SS金属316ステンレススチール7200のプサイ3 / 8 "---425度から1200度F¥5,505
PARKER 4MSC8N-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/2 インチサイズ、SS | AB1ZPF 2PZDXNUMX 4MSC8N-316-金属316ステンレススチール6600のプサイ1 / 2 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥6,936
PARKER 6MSC4N-316 コンプレッションフィッティング、3 フェルールコンプレッション、8/2 インチサイズ、SS | AB1ZPG 3PZDXNUMX 6MSC4N-316-金属316ステンレススチール7200のプサイ1 / 4 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥5,533
PARKER 6MSC6N-316 コンプレッションフィッティング、3 フェルールコンプレッション、8/2 インチサイズ、SS | AB1ZPH4PZDXNUMX 6MSC6N-316-金属316ステンレススチール7200のプサイ3 / 8 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥6,132
PARKER 6MSC8N-316 コンプレッションフィッティング、3 フェルールコンプレッション、8/2 インチサイズ、SS | AB1ZPJ 5PZDXNUMX 6MSC8N-316-金属316ステンレススチール7200のプサイ1 / 2 "NPTオスコネクタチューブからオスパイプへ-425度から1200度F¥7,375

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 4M1SC4-316 コンプレッションフィッティング、1 フェルールコンプレッション、4/XNUMX インチサイズ、SS
¥7,344 /単価