入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスコネクタ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | フレアxFNPT |
フレアネジサイズ | 3 / 4-16 |
フレアタイプ | 45度 |
六角サイズ | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 450から2800へのpsi |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | フレアネジサイズ | フレアタイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46F-3-2 | フレアxFNPT | 3 / 8-24 | 45度 | 9 / 16 " | 450から2800へのpsi | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 10 | ¥10,837 | |
46F-4-4 | フレアxFNPT | 7 / 16-20 | 45度 | 11 / 16 " | 450から2800へのpsi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ¥9,203 | |
46F-4-6 | フレアxFNPT | 7 / 16-20 | 45度 | 13 / 16 " | 450から2800へのpsi | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ¥15,365 | |
46F-5-2 | フレアxFNPT | 1 / 2-20 | 45度 | 9 / 16 " | 450から2800へのpsi | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 10 | ¥10,984 | |
46F-5-4 | フレアxFNPT | 1 / 2-20 | 45度 | 11 / 16 " | 450から2800へのpsi | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 10 | ¥12,767 | |
46F-6-2 | フレアxFNPT | 5 / 8-18 | 45度 | 5 / 8 " | 450から2800へのpsi | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ¥14,029 | |
46F-6-8 | フレアxFNPT | 5 / 8-18 | 45度 | 1" | 450から2800へのpsi | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 10 | ¥23,729 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。