入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動エアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | 一方向トリッパー/春 |
エアバルブタイプ | 3ウェイ、2ポジション |
ボディ材質 | アルミニウム |
中心位置 | 閉店 |
体積係数 | 0.2 |
接続 | NPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
全体の高さ | 2.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
全幅 | 1 / 2 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | 32度から175度F |
UPC | 094704943428 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8482200080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | アクチュエータ/リターン | ボディ材質 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | CFM | 体積係数 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404211000 | 1 / 2 " | ローラー/スプリング | アルミニウム | 1 / 8 " | 32度から175度F | - | 0.2 | 150のプサイ | ¥32,489 | ||
404311000 | 1 / 2 " | 一方向トリッパー/春 | アルミニウム | 1 / 8 " | 32度から175度F | - | 0.2 | 150のプサイ | ¥36,131 | ||
404811000 | 1 / 2 " | トグル/スプリング | アルミニウム | 1 / 8 " | 32度から175度F | - | 0.2 | 150のプサイ | ¥35,247 | ||
404411000 | 1 / 2 " | ボタン/春 | アルミニウム | 1 / 8 " | 32度から175度F | - | 0.2 | 150のプサイ | ¥33,439 | ||
404711000 | 1 / 2 " | レバー/スプリング | アルミニウム | 1 / 8 " | 32度から175度F | - | 0.2 | 150のプサイ | ¥35,846 | ||
404111000 | 1 / 2 " | プランジャー/スプリング | アルミニウム | 1 / 8 " | 32度から175度F | - | 0.2 | 150のプサイ | ¥29,070 | ||
414111000 | 1 / 2 " | プランジャー/スプリング | アルミニウム | 1 / 8 " | 32度から175度F | - | 0.2 | 150のプサイ | ¥35,952 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。