入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンプレッションフィッティング |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 真鍮 |
圧縮ねじサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | 圧縮xMNPT |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 65度C |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最小動作温度 | -17度C |
ナット素材 | 真鍮 |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
形状 | ブランチティー |
スリーブ素材 | 真ちゅう、アセタール共重合体 |
形式 | チューブからパイプへ |
温度。 範囲 | 0度から150度F |
直径外のチューブ | 1 / 2 " |
管のサイズ | 1 / 2 " |
UPC | 0094703909500 |
船の重量(kg) | 0.89 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 7419995010 |
原産国 | US |
モデル | 最小動作温度 | 基本素材 | ボディ材質 | パイプサイズ | 形状 | 形式 | 温度。 範囲 | 直径外のチューブ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60C-12 | -54度C | 金属 | 真鍮 | - | スリーブ | チューブ | -65度から250度F | 3 / 4 " | 10 | ¥3,635 | |
60C-2 | -54度C | 金属 | 真鍮 | - | スリーブ | チューブ | -65度から250度F | 1 / 8 " | 10 | ¥1,039 | |
60C-3 | -54度C | 金属 | 真鍮 | - | スリーブ | チューブ | -65度から250度F | 3 / 16 " | 10 | ¥958 | |
60C-5 | -54度C | 金属 | 真鍮 | - | スリーブ | チューブ | -65度から250度F | 5 / 16 " | 10 | ¥1,238 | |
60PT-10 | -54度C | プラスチック | アセタール | - | スリーブ | チューブ | -65度から250度F | 5 / 8 " | 10 | ¥1,589 | |
60PT-4 | -54度C | プラスチック | アセタール | - | スリーブ | チューブ | -65度から250度F | 1 / 4 " | 10 | ¥1,022 | |
60PT-5 | -54度C | プラスチック | アセタール | - | スリーブ | チューブ | -65度から250度F | 5 / 16 " | 10 | ¥1,521 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。