PALMETTO PACKING 1007AF 1-1 / 2 "-3/8"パッキングシール、1-1 / 2インチから3/8インチのサイズ、アクリルグラファイト
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮パッキンシール |
サイズ | 1-1/2" to 3/8" |
原産国 | US |
モデル | 長さ | サイズ | 正方形である | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1007AF | 5ft。 | - | 1 / 8 " | ¥61,391 | |
1007AF | 5ft。 | - | 3 / 16 " | ¥61,391 | |
1007AF | 5ft。 | - | 1 / 4 " | ¥61,391 | |
1007AF | 25ft。 | - | 5 / 8 " | ¥44,752 | |
1007AF | 25ft。 | - | 3 / 4 " | ¥61,391 | |
1007AF 5/16"&1/4" | - | 5/16 "および1/4" | - | ¥6,716 | 見積依頼
|
1007AF 3/16 " | - | 3 / 16 " | - | ¥7,022 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。