アイテム価格 | 油圧電気ポンプ |
コントロールペンダントサイズ(フィート) | 6 |
制御弁 | リモート2ウェイ/ 2ポジション |
HP | 1/2 |
10,000PSIでのオイル置換 | 45cu。 インチ/分 |
100PSIでのオイル置換 | 240cu。 インチ/分 |
貯水池容量 | 2ギャル。 |
ハイフォース | |
UPC | 731413009228 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 25.38 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。