Osgツール ディストリビューター (9735 アイテム) | Raptor Supplies 日本

OSG

フィルタ

機械加工

パワーツール

配管

ハンドツール

空気力学

Electrical

Hardware

機械加工 フィルタ

機械切削工具全ラインナップを見る

  • 超硬ドリルビット

    鉄金属と非鉄金属の両方での使用に適した、120 度および 140 度のドリルポイントの超硬ドリルビットが含まれています。 コバルトビットやハイスビットよりも長く鋭利な刃先を保持でき、さまざまな刃長、全長、サイズが用意されています。

  • 超硬エンドミル

    ボール/超硬/コーナラジアス/スクエアエンドミルは、倣い加工、荒加工、溝加工、仕上げ加工用に設計されています。 過度の温度に耐えるための超硬/粉末金属構造が特徴です。 直径は 0.5 mm ~ 1 インチの範囲で提供されます  

  • コバルトエンドミル

    高強度材料の切りくずを除去しながら、摩耗や早期摩耗に耐えることができる 1 枚 / 2 枚 / 3 枚 / 4 枚刃のミルです。 鉄金属・非鉄金属の両方に対応可能です。 1、1.312、1.625、4 インチの切断長をご用意    

  • クーラント供給ドリルビット

    鋼、耐摩耗性プラスチック、冷やした可鍛鋳鉄、非鉄の軽量および重量材料の穴あけ用に設計されています。 超硬構造で木工機械への負担を軽減します。 TiAlN および WD1 仕上げオプションで提供  

  • ダイス

    ハイス・炭素鋼の丸調整ダイスで右外ねじの切断に最適です。 円周上のスロットと、小さなサイズのネジを切るのに役立つ調整ネジで構成されています。 メートルねじ / UNC / UNF ねじを備え、さまざまな厚さと外径をご用意しています

  • ドリルビットとタップセット
  • エクストラロングドリルビット
  • 高速度鋼エンドミル
  • Jobberの長さのドリルビット

    ジョバー/スタブ ドリル ビットは、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、真鍮、ニッケル基合金などの非常に硬い材料の穴あけに最適です。 精度と強度の優れたバランスを実現します。 2.5 ~ 13.5 mm の範囲のサイズをご用意  

  • エンドミルのルーティング

    C2 マイクログレインスクエアエンド圧縮ルーターは、グラファイト、ガラス繊維および炭素繊維強化ポリマーでの使用に適しています。 超硬構造と15/30度のねじれ角が特徴です。 4 または 10 個のフルートで構成され、シャンク直径は 1/4 インチまたは 1/8 インチからお選びいただけます。

  • スクリューマシン長さドリルビット

    ハイス鋼/超硬ソリッドスクリューマシンドリルビットは、XNUMX面/Rシンニングポイント設計を採用し、剛性を提供し、たわみを軽減します。 さまざまなシャンク直径、メートルサイズ、溝長をご用意しています

  • スポッティングドリルビット
  • テーパー長さドリルビット

    特別なリーチが必要な領域でのストレート深穴穴あけに最適です。 効率的な切りくず排出を促進し、R / X シンニングポイント設計と HSS コバルト構造を特徴としています。

  • タップ

    OSG ねじ切りタップはヘリカル溝を利用しているため、止まり穴や外ねじ切り用途に最適です。 ボトミング、フォーミング、プラグ、パイプ、フルート、パイプ、テーパーねじのスタイルで利用可能

  • スレッドミル

    3 / 4 / 5 枚刃の超硬スレッドミルで、雌ねじまたは雄ねじの作成に適しています。 さまざまなサイズ、切断径、シャンク径をご用意

機械加工用品全ラインナップを見る

  • 超硬バー

    修復面の仕上げ、古い詰め物の穴あけ、空洞の掘削と準備、埋伏歯の除去に最適です。 最大回転速度 90000 rpm が特徴で、さまざまなカッター直径、全長、形状、シャンク サイズが用意されています。

  • チャッキングリーマー

インデックス可能なインサート全ラインナップを見る

Osgについて

OSGは、高品質のねじ切り、穴あけ、フライス加工、およびインデックス可能な切削工具の大手メーカーです。 OSG Toolsカタログには、さまざまなドリルビット、カーバイドバー、エンドミル、ダイ、フライスインサート、ゲージ、タップ、ねじ山、金属成形機が含まれています。 耐久性と生産性を向上させるために最先端の冶金プロセスと独自の表面処理を施した同社の幅広い高度な切削工具は、航空宇宙、医療、自動車、エネルギー、金型の各業界で使用されています。
OSG 超硬エンドミルは、トレーサフライス加工、正面フライス加工、形状フライス加工、プロファイルフライス加工、プランジング用途に適しています。 スクエア、ボールノーズ、コーナーラジアス、コーナー面取りエンドスタイルで利用可能です。 SAE およびメートル寸法。 さまざまなグレードと直径があります。 また、さまざまな寸法のねじ山を切断するための、スパイラルポイント、スパイラルフルート、オイル、パイプ、ねじ山形成およびストレート OSG タップから幅広い製品をお選びいただけます。 これらの高品質タップは、さまざまな材質とピッチ直径制限で提供されます。