入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | 蒸気酸化物 |
リスト番号 | 280 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.156 " |
ピッチ | 20 |
ピッチ直径の制限 | H7 |
シャンク径 | 0.323 " |
サイズ | 7 / 16 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.437 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | シャンク径 | 終了 | リスト番号 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 材料 | フルートの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2893708 | 3.93 mm | ticn | 289 | M5 | 22 mm | メートル法の粗い | 高速度鋼-E | 3 | ¥6,785 | |
2806008 | 0.141 " | ticn | 280 | #3 | 1 / 2 " | UNC | 高速度鋼-E | 2 | ¥5,748 | |
2806408 | 0.141 " | ticn | 280 | #4 | 9 / 16 " | UNC | 高速度鋼-E | 2 | ¥4,726 | |
2807008 | 0.141 " | ticn | 280 | #5 | 5 / 8 " | UNC | 高速度鋼-E | 2 | ¥4,726 | |
2807408 | 0.141 " | ticn | 280 | #6 | 11 / 16 " | UNC | 高速度鋼-E | 2 | ¥3,931 | |
2807600 | 0.141 " | 明るい | 280 | #6 | 11 / 16 " | UNF | 高速度鋼-E | 2 | ¥3,434 | |
2807601 | 0.141 " | 蒸気酸化物 | 280 | #6 | 11 / 16 " | UNF | 高速度鋼-E | 2 | ¥3,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。