入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 16500 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 140 mm |
ピッチ | 2.50 mm |
ピッチ直径の制限 | D7 |
シャンク径 | 25.00 mm |
サイズ | M22 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 68 mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650000108 | メートル法の粗い | 3 | 55 mm | 0.50 mm | D3 | 3.58 mm | M3 | 18 mm | ¥8,304 | |
1650000208 | メートル法 | 3 | 63 mm | 0.50 mm | D3 | 4.10 mm | M4 | 21 mm | ¥7,091 | |
1650000308 | メートル法の粗い | 3 | 63 mm | 0.70 mm | D4 | 4.10 mm | M4 | 21 mm | ¥7,996 | |
1650000408 | メートル法 | 3 | 69 mm | 0.50 mm | D3 | 5.00 mm | M5 | 25 mm | ¥8,574 | |
1650000508 | メートル法の粗い | 3 | 69 mm | 0.80 mm | D4 | 5.00 mm | M5 | 25 mm | ¥8,168 | |
1650000608 | メートル法 | 3 | 80 mm | 0.50 mm | D3 | 6.40 mm | M6 | 30 mm | ¥8,786 | |
1650000708 | メートル法 | 3 | 80 mm | 0.75 mm | D4 | 6.40 mm | M6 | 30 mm | ¥7,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。