入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 302 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
ピッチ | 20 |
ピッチ直径の制限 | H4 |
シャンク径 | 0.367 " |
サイズ | 7 / 16 " |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 21 / 32 " |
ねじの種類 | STI |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの長さ | リスト番号 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311300608 | 29 mm | 13113 | 3 | メートル法の粗い | 90 mm | 1.25 mm | 6H | 8.10 mm | ¥16,218 | |
1311300708 | 32 mm | 13113 | 4 | メートル法 | 100 mm | 1.25 mm | 6H | 9.70 mm | ¥18,914 | |
1311300908 | 42 mm | 13113 | 4 | メートル法 | 100 mm | 1.25 mm | 6H | 9.30 mm | ¥21,498 | |
1311301008 | 42 mm | 13113 | 4 | メートル法 | 100 mm | 1.50 mm | 6H | 9.30 mm | ¥21,498 | |
1301300508 | 1" | 13013 | 3 | UNC | 80 mm | 20 | 2B | 0.255 " | ¥13,714 | |
1301300608 | 1" | 13013 | 3 | UNF | 80 mm | 28 | 2B | 0.255 " | ¥13,595 | |
1301300708 | 1.125 " | 13013 | 3 | UNC | 90 mm | 18 | 2B | 0.318 " | ¥15,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。