入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 長方形近接センサー |
基本素材 | 金属 |
ケースの材質 | アルミニウム |
回路タイプ | 3線式NPN |
深さ | 10 mm |
検出距離 | 5 mm |
電気的接続 | 2mケーブル |
IP評価 | 67 |
長さ | 52 mm |
最大現在の負荷 | 200mA |
動作周波数 | 300 Hz |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
出力モード | NO |
電源要件 | 10から30 VDCへ |
センシング方法 | 帰納的 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 24.9 mm |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | JP |
モデル | 基本素材 | ケースの材質 | 深さ | 長さ | 動作周波数 | シールド/非シールド | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-W3MC1 | プラスチック | プラスチック | 6 mm | 27 mm | 600 Hz | シールドなし | 10 mm | ¥21,536 | |
TL-W5MC1 | プラスチック | プラスチック | 10 mm | 30.5 mm | 500 Hz | シールドなし | 18 mm | ¥18,107 | |
TL-W5E2 | 金属 | アルミニウム | 10 mm | 52 mm | 300 Hz | 遮蔽された | 24.9 mm | ¥27,282 | |
TL-W20ME1 | プラスチック | プラスチック | 23 mm | 73 mm | 40 Hz | シールドなし | 40 mm | ¥33,800 | |
TL-W20ME2 | プラスチック | プラスチック | 23 mm | 73 mm | 40 Hz | シールドなし | 40 mm | ¥34,807 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。