入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 0.49 " |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 20A |
深さ | 0.69 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.008 " |
高さ | 0.84 " |
住宅資材 | フェノール |
長さ | 1.94 " |
最大プレトラベル | 0.051 " |
取付寸法 | 1 "センター |
操作力 | 14.12〜22.06オンス |
動作温度 範囲 | -13度から176度F |
旅行中 | 0.12 " |
解放力 | 10.06オンス |
端子タイプ | はんだ |
アクチュエータの種類 | ショートスプリングプランジャー |
定格電圧 | 125/250/480VAC |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 操作力 | アクチュエータの長さ | 定格電流 | 動作温度 範囲 | 旅行中 | 解放力 | 端子タイプ | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-15GD | 8.83〜12.36オンス | 0.27 " | 15A | -13度から176度F | 0.063 " | 4.02オンス | はんだ | 125/250/480VAC | ¥3,697 | ||
Z-15GD55 | 19.10オンス | 0.27 " | 15A | 5度から176度F | 0.063 " | 4.02オンス | はんだ | 125/250/480VAC | ¥4,271 | ||
X-10GD-B | 18.00オンス | 0.28 " | 10A | -13度から176度F | 0.06 " | 4.02オンス | スクリュードライバーを使用 | 125 VDC | ¥6,075 | ||
A-20GD-B7-K | 14.1〜22.0オンス | 適用されない | 20A | -25度から80度C | 0.118 " | 10.00オンス | スクリュードライバーを使用 | 125/250/480VAC | ¥6,317 | ||
Z-15GD-B7-K | 8.8〜12.3オンス | 適用されない | 15A | -25度から80度C | 0.063 " | 4.00オンス | スクリュードライバーを使用 | 125/250/480VAC | ¥3,680 | ||
Z-15GD55-B7-K | 19.1オンス | 適用されない | 15A | -25度から80度C | 0.063 " | 4.00オンス | スクリュードライバーを使用 | 125/250/480VAC | ¥4,957 | ||
Z-15GD | 12.34オンス | 1.94 " | 15A | -13度から185度F | 0.063 " | 4.02オンス | スクリュードライバーを使用 | 125/250/480VAC | ¥2,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。