入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパークしないスレッジハンマー |
面径 | 1.5 " |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルデザイン | 滑り止めグリップ |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドカラー | 真鍮 |
ヘッドの長さ | 3.5 " |
ヘッド素材 | 真鍮 |
頭の重さ | 2ポンド |
ヘッド幅 | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8205203000 |
原産国 | US |
A. Ergo-Power の射出成形ハンドルは、引抜成形プロセスで作られています。 独自の樹脂素材と数千本のグラスファイバーを使用し、安全性、耐久性、耐候性、耐薬品性に優れています。
A. グラスファイバー製のハンドルは、木製のハンドルよりも剛性が高く、貯蔵寿命が長く、菌類、シロアリ、乾腐病の影響を受けません。
A. SG (スーパーグリップ) ハンドルは、握ったり握ったりする力が少ないため、腕の負担や疲労を軽減します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。