ノーフィルコーティング
ノートン研磨ディスクおよびシートのノーフィルコーティングは、ほこりの蓄積による目詰まりを防ぎます。 ウェットまたはドライでサンディング購入に進むきの負荷に抵抗することにより、ディスクの寿命を延ばします。
英国のスタッフォードに本社を置くノートン(サンゴバンのブランド)は、修理、保守、製造の用途で、研削、切断、研磨、仕上げ、曲げ加工用の高品質の研磨剤および非研磨剤ソリューションを製造しています。 続きを読む
在庫の除去がほとんど必要ない、目的の表面仕上げを作成するために使用されます。 酸化アルミニウム/炭化ケイ素研磨剤を含浸させ、樹脂で結合した不織布合成繊維メッシュ構造を特徴としています
硬いまたは熱に弱い高速工具鋼を加工するための垂直スピンドル表面グラインダーおよびダブルディスクグラインダー用に設計されたシリンダーツールルームホイールおよびプレートマウントグラインダーディスク
スチール、アルミニウム、鋳鉄の表面で直角研削アプリケーションを処理するように設計されたさまざまなタイプ27ノートンホイールが含まれています。 さまざまな研磨材とグリットサイズで利用可能
鉄筋や突き出たボルトの研削に最適です。 精密な操作を保証するための細かいグリットを備えたフリーカッティングダイヤモンド研磨剤と、最大の粒子保持のためのレジンボンドを備えています
溶接ビームの平滑化、鋳物の洗浄、または鋳造所、溶接ステーション、製造施設、製鉄所でのめっき用表面の準備に最適です。 最大9070rpmのホイール回転速度を提供できます
金属加工および溶接用途での複雑な形状の研削、輪郭加工、研磨。 個々のフラップの連続シリーズは、均一な仕上がりを提供します。 リテーナナットを使用して、ホイールを機械にしっかりと固定します。 8000〜30000rpmの回転速度範囲で利用可能
研削盤と組み合わせて使用購入に進む、正確な仕上げと厳しい幾何公差を実現できます。 全体の直径が 12 ~ 14 インチの範囲の取り付けフランジに対応する凹部が装備されています。 Type-5 片面バージョンと Type-7 両面バージョンをご用意
精密および粗研削用途に適したグラスファイバーディスクまたは/およびスチールリングを備えた非強化/強化ホイール。 ホイールの使用に対して材料除去の高い比率を提供する砥粒を特徴とします。 細粒、中粒、粗粒、超粗粒のバリエーションがあります
小さいまたは複雑なワークピースの正確なエッジバリ取りおよび仕上げ作業を容易にします。 最適な切削速度と制御された密度範囲で耐久性を高めるための酸化アルミニウム/炭化ケイ素構造が特徴です
ねじのクリーニングとバリ取りの用途に使用されます。 ホイールを工具に取り付けるためのねじ付きアーバー穴と、チタン、超合金、300および400シリーズのステンレス鋼および炭素鋼を効率的に研削するための耐久性のある樹脂ボンドを備えた研削コーンおよびプラグを備えています
全面使用できるようにセンターホールなしで設計された感圧粘着ディスク。 エッジの摩耗を減らすための布/紙のバッキングパッドを備え、ポータブル/固定グラインダーおよびサンダーで使用できます
アーバーまたはマンドレルを使用してアングルグラインダーまたはサンディングマシンに取り付けて、大量のストック除去から表面混合作業に至るまでの用途に使用できます。 酸化アルミニウム、セラミック、炭化ケイ素、ジルコニアアルミナ研磨材で利用可能
直角グラインダー用途向けに設計されたタイプ27およびタイプ29の幅広いフラップディスクが含まれています。 さまざまな研磨材と裏打ち材で利用可能
木材、プラスチック、グラスファイバー、複合材、プライマー、シーラーのドライサンディングや精密仕上げサービスに適しています。 サイクロン技術と統合されており、粉塵を 60% 多く抽出します。 直径は 5 ~ 7 インチの範囲でご利用いただけます
ドライサンディング操作を実行するように設計された、さまざまな TR、TS、およびタイプ 3 ノートン サンディング ディスクが含まれています。 さまざまな色、ディスク直径、研磨材をご用意しています
研磨材のオプションとして、酸化アルミニウム、セラミック酸化アルミニウム、およびジルコニアアルミナを使用した、さまざまなコーティングおよび不織布の研磨ベルトが含まれています
塗料、プライマー、針葉樹、金属、プラスチック、ハード&ソフトコンポジットおよびグラスファイバー表面と互換性があります。 顔料や染料を含まないため、ワークピースに色が移る可能性がありません。 一部のモデルには、5〜6個の真空穴があります
カトラリー、湾曲したナイフ、ガウジ、深溝工具の研ぎに使用される酸化アルミニウム、アーカンソー石、炭化ケイ素研磨やすり。 先のとがったエッジを備えた一部のモデルもご利用いただけます
実験用ブレード、手術器具、ダイツールの研ぎに使用されるベンチストーン、特殊砥石、ユーティリティストーン、ウォーターストーンが含まれます。 150から8000の範囲のグリットサイズで利用可能
ニッケルコーティングされた棒鋼にメッキされたフラットダイヤモンド表面を備えた積み重ね可能なダイヤモンドベンチストーンにより、工具の刃先をすばやく均一に研ぐことができます。 220および325グリットサイズで利用可能
ステンレス鋼、硬質/軟炭素鋼、工具鋼で作られた砥石を真またはドレッシングするために使用されます。 20から400の範囲のグリットサイズで利用可能
床のこすり、鋳物の洗浄と精練、コンクリートのこすり落とし、カビの除去に使用されます。 選択されたモデルは、斜めのフルートデザインを特徴とし、シャープなエッジをもたらし、クリーンな共有アクションを提供します。 ヘビーデューティーアプリケーション用の粗いおよび超粗いバリアントで利用可能
デリケートな金属部品の鋭利化、バリ取り、面取り、取り付けに使用されます。 酸化アルミニウムと炭化炭素/合成材料で構成された研磨布紙が特徴で、すべての研ぎのニーズに応え、より速い切削を提供します
はさみ、鎌、ナイフ、かみそり、ノミ、鉋の刃を研ぐために設計されています。 細かい、超細かい、中程度、粗い、非常に粗い粒子のバリエーションがあり、最小限の負荷でより速いストック除去率とエッジ成形を実現します
手の届きにくい内径、エッジ、または輪郭のあるコンポーネントからパーティング ライン、欠陥、バリを除去するように設計されています。 スパイラル構造を採用し、最高速度 15000 rpm でびびりのない切削動作を実現します。
クイックチェンジおよびファイバーサンディングディスクで使用するために設計されたフォーム/プラスチック/ゴム製バックアップパッド。 オービタルサンダーやミニグラインダーのマンドレルやスピンドルに取り付けることができます。 最大30000rpmの速度を提供することができます
サンドペーパーを収納するためのコンクリートの土台と、手に快適にフィットする湾曲した輪郭形状を提供します。 また、研磨布紙および表面調整ディスクまたはシートと統合されています
サンドペーパーと一緒に使用して、表面を滑らかにし、塗装または再仕上げの用途で緩んだ塗料/砂利/汚れを取り除くための安定した基礎を提供します。 快適なグリップのための湾曲した輪郭と、職場を清潔でほこりのない状態に保つための内蔵エアチャンバーを備えています
特殊発泡バッキングと統合されており、丸いエッジ、輪郭、曲線のサンディング時、トップコートやプライマーの仕上げ時に最大限のグリップ力を発揮します。 簡単に識別できるよう、粒度ごとに色分けされています。
ギザギザのエッジをきれいにし、ほこりやさびを取り除くように設計されています。 コンクリート、石、セラミック、ガラスの表面での使用に適しています。 グリットサイズを簡単に識別できるように色分けされた構成を備えています
ストリッピング、サンディング、仕上げの用途、および小さな欠陥の除去と表面キーの作成のための研磨布紙フォームで作られています。 柔軟な設計により、曲面、輪郭、平面での使用が可能です。 コース、エクストラコース、ミディアム、ファイン、スーパーファイン、マイクロファイン、ウルトラファインのバリエーションがあります。
軽量のバリ取り、ブレンド、サンディング、仕上げ作業に最適な、布、不織布、紙に便利なロールが含まれています。 最大1200のグリットサイズの酸化アルミニウムおよび炭化ケイ素研磨材で利用可能
金属/木/ステンレス鋼の仕上げを滑らかに購入に進むきに、ユーザーが湾曲した場所、輪郭のある場所、または手の届きにくい場所に入るのを助けます。 効果的にバリ取りと研磨を行うために酸化アルミニウムでコーティングされています。 150までのグリット評価で利用可能
ダイまたはインラインストレートシャフトグラインダーで使用するためのさまざまなサイズと形状の結合研磨ポイントが含まれています。 段ボール箱に詰められ、現場で簡単に取り出せるようにすべてのポイントをXNUMXつのコンテナに保持します
迅速な在庫除去と長寿命を保証します。 小規模なショップと大量のファウンドリの両方のオペレーションに最適です。 酸化アルミニウム、セラミック、立方晶窒化ホウ素、ダイヤモンド、炭化ケイ素、ジルコニアアルミナ研磨材で利用可能
Norton Abrasives のカタログには、表面研削ホイール、サンドペーパー シートとストリップ、フラップ ホイールとモップ、ハンド パッド、サンディング ディスク、ロールとベルト、さまざまな種類の研削ホイール、カットオフ ホイールと表面調整ホイールなどが含まれています。
ノートンサンディングベルト 研削およびバリ取り作業中に木製および金属の表面を整形および仕上げるのに一般的に使用されます。これらは、さまざまな研磨材 (酸化アルミニウム、ジルコニア アルミナ、セラミックなど) から選択できるコーティングされたおよび不織布のサンディング ベルトとして提供されています。 耐久性と多用途性 ノートンフラップディスク は、大量のストック除去と表面ブレンド用に設計された人気のある研削および仕上げツールです。
Norton Abrasives 製品の MPN (メーカーの部品番号) は通常、同等の ARC Abrasives、Merit & 3M のモデル番号を個別に参照します。 したがって、在庫切れまたは廃止になった同様の製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
これらの Norton Abrasive 製品は通常サイズが小さく、コンパクトな梱包が必要です。 航空便ではなく、宅配便での発送に適しています。
Norton MeshPowerディスクは、一般的なアプリケーションでのダスト抽出のために、複数の穴と独自のメッシュマトリックス構造で設計されています。 独自のノーフィル技術により、ウェットでもドライでも使用できます...続きを見る
ノートンブレイズラピッドストリップはアングルグラインダーに取り付けられ、表面の錆、残留物、溶接スパッタ、汚れ、ミルスケール、その他の表面汚染物質を除去して、コーティング、塗装用のワークピースを準備します。 ...続きを見る
Beartex高強度ディスクは、錆やコーティングの除去、研磨、汚染物質の除去などのためにマンドレルを使用してベンチまたはダイグラインダーに取り付けられます。 高強度で汚れに強い樹脂が特徴です...続きを見る
ノートン研磨ディスクおよびシートのノーフィルコーティングは、ほこりの蓄積による目詰まりを防ぎます。 ウェットまたはドライでサンディング購入に進むきの負荷に抵抗することにより、ディスクの寿命を延ばします。
ビトリファイドマウントポイントは、鋳造、工具室、航空宇宙産業で、小さくて複雑な湾曲した金属片を研削するための研削盤とともに使用されます。 これらのビトリファイドマウントポイントは、セラミッククォンタムグレインとVitrium3ボンドテクノロジーを使用して、材料の除去率を高め、他の研磨マウントポイントと比較して長い動作寿命を保証します。 Vitrium3ボンド技術は、高速でのクールな切断とプロファイル保持を提供しますが、ノートンの特許取得済みのシードゲル技術から開発されたQuantumセラミック粒子は、マイクロメートルレベルの破壊を提供することによって切断効率を向上させます。
Norton Abrasives 製品は、グロスターシャー州スタバートンおよび英国のエクルシャルおよびスタッフォードのローリー ホールで世界中で製造されています。
サンドペーパーのグリット/グレードは、存在する研磨材のサイズを示します。 グリットサイズが大きい(600など)と、サンドペーパーの研磨剤が細かくなり、表面仕上げが滑らかになります。グリットサイズが小さい(30、60など)と、研磨やストリッピングの用途で使用される研磨剤が粗くなります。 ユーザーは、材料(ワーク)の特性を考慮しながら、微粉砕または粗粉砕の用途に応じて適切なサンドペーパーを選択する必要があります。
砥石に使用される研磨剤は、酸化アルミニウム、炭化ケイ素、セラミック粒子、酸化ジルコニウムアルミニウム、立方晶窒化ホウ素、およびダイヤモンドです。