入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PSAサンディングディスクロール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | B |
色 | シャンパン |
ディスク径 | 6" |
ロールあたりのディスク | 100 |
グレード | M |
グリット | 80 |
UPC | 662611315159 |
真空穴の設計 | 6穴 |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 研磨材 | 研磨タイプ | 真空穴の設計 | バッキングウェイト | 色 | ディスク径 | グレード | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261131463 | PSAサンディングディスクロール | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | 穴なし | B | シャンパン | 5" | M | 1 | ¥15,385 | ||
66261131464 | PSAサンディングディスクロール | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | 穴なし | B | シャンパン | 5" | M | 1 | ¥15,385 | ||
66261131480 | PSAサンディングディスクロール | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | 穴なし | B | シャンパン | 6" | M | 1 | ¥20,051 | ||
66261131481 | PSAサンディングディスクロール | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | 穴なし | B | シャンパン | 6" | M | 1 | ¥21,237 | ||
66261131497 | PSAサンディングディスクロール | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | 5穴 | B | シャンパン | 5" | M | 1 | ¥15,157 | ||
66261131498 | PSAサンディングディスクロール | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | 5穴 | B | シャンパン | 5" | M | 1 | ¥16,201 | ||
66261131514 | PSAサンディングディスクロール | 酸化アルミニウム | オープンコート、水性ステアリン酸塩、ラテックス飽和 | 6穴 | B | シャンパン | 6" | M | 1 | ¥21,961 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。