入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャンク付きフラップホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
直径 | 3" |
グレード | M |
グリット | 120 |
マックス。 RPM | 12,000 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
シャンクタイプ | ストレート |
UPC | 662610517189 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 6805305000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 直径 | グレード | グリット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
66261051717 | 2" | 非常に細かい | 320 | ¥4,938 | ||
66261051719 | 3" | 非常に細かい | 非常に細かい | ¥6,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。